GIKEN(川口技研)
Kレバーミニケース丸座内締錠
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質
アルミ合金
仕様
表示なし(ツマミカギ)
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー43
機能
座:丸座内締錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57048094
KLS43-3KM-MG
塗装ゴールド
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
57048103
KLS43-3KM-MS
塗装シルバー
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
57048119
KLS43-3KM-MB
塗装ブラウン
¥
5,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください