取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット)

取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット) - GIKEN(川口技研)取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット) - GIKEN(川口技研)取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット) - GIKEN(川口技研)取替用LSミニケースHT26長座鍵付(ミニケースラッチ+HT26長座セット) - GIKEN(川口技研)

過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。
従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。
交換しても面板の取付痕が見えることはありません。
取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。

仕様LSミニケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51内容量1個
注意
※一般住宅室内専用となります。
※新規取付の場合はLVSケース錠タイプをご使用ください。
※「G座」「F座」は穴加工が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57048663LS-5HT26-Nニッケル
16,670
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57048679LS-5HT26-SGサテンゴールド
16,670
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする