GIKEN(川口技研)
チューブラ丸座戸襖錠
レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。
材質
和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)
適合扉厚(mm)
28~40
タイプ
丸座:戸襖錠
仕様
戸襖錠専用チューブラ錠
仕様1
フロントプレート:角
バックセット(mm)
B/S 60
種類
屋内用
内容量
1組
注意
※一般住宅室内専用となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レバーの種類
色
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57048846
AL-33-D2M-N
H-33-N
ニッケル
-
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
57048855
AL-32-D2M-SG(R)
H-32-SG
サテンゴールド
右勝手
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
57048864
AL-32-D2M-SG(L)
H-32-SG
サテンゴールド
左勝手
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
57048873
AL-33-D2M-SG
H-33-SG
サテンゴールド
-
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
57048889
AL-33-D2M-Br
H-33-Br
ブラウン
-
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください