MJイケールP型
MJイケールH型の位置決め穴付タイプです。
位置決め穴(Φ10 H7) ・取付穴により、治具の固定・位置決めができます。
材質FC250
質量(kg)6.9
奥行(mm)120
寸法L(mm)50
寸法H(mm)120
全幅(mm)150
全高(mm)250
寸法A(mm)150
寸法F(mm)75
寸法D(mm)18
寸法E(mm)14
表面処理塗装(黒皮部)
寸法B(mm)250
寸法C(mm)120
寸法P(mm)14
寸法M(mm)160
寸法N(mm)70
寸法O(mm)(H7)10
寸法I(mm)15
寸法J(mm)195
寸法G(mm)15
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)0.05
寸法R(mm)0.06
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |