CAPTAIN STAG
サドル テリー/鋲打
分厚いスポンジとおしりにやさしいサドルです。
長さ(mm)
255
幅(mm)
220
質量(g)
705
寸法(幅W×長さL)(mm)
220×255
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055024
Y-2154
ブラック
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57055033
Y-2155
ブラウン
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください