CAPTAIN STAG
反射タスキ 広角反射
夜間の交通事故防止に役立ちます。
材質
タスキ:ポリエステル、反射材:PVC(プリズム反射広角)
色
イエロー
質量(g)
32
幅W×全長(mm)
40×1400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57055846
Y-4715
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください