GIKEN(川口技研)
LVSケーススクエア角座表示錠(ケースラッチ+SQ角座セット)
適合扉厚(mm)
33~40
仕様
LVSケース錠
注意
※一般住宅室内専用となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
バックセット
仕上
タイプ
仕様1
色
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806964
LVS-4PSQJ-MS
1組
51mm
メタリックシルバー
SQJ角座(セパレート)
-
-
-
¥
4,880
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57048767
LVS-4PSQJ-ZB
1個
-
-
角座:表示錠
フロントプレート:角
艶消しブラック
B/S51
¥
6,780
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください