フジトク
炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用
内容量
1個
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法BP(mm)
寸法GS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57417299
35FS-6-PP
6
35
54
20
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417308
35FS-8-PP
8
35
54
20
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417317
35FS-10-PP
10
35
54
20
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417326
35FS-12-PP
12
35
54
20
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417335
35FS-1/8-PP
1/8
35
54
20
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417344
35FS-635-PP
6.35
35
54
20
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417353
35FS-953-PP
9.53
35
54
20
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417369
35FS-127-PP
12.7
35
54
20
18.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417378
40FS-6-PP
6
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417387
40FS-8-PP
8
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417396
40FS-10-PP
10
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417405
40FS-12-PP
12
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417414
40FS-15-PP
15
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417423
40FS-16-PP
16
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417439
40FS-18-PP
18
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417448
40FS-1/4-PP
1/4
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417457
40FS-3/8-PP
3/8
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417466
40FS-635-PP
6.35
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417475
40FS-953-PP
9.53
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417484
40FS-127-PP
12.7
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417493
40FS-159-PP
15.9
41
60
26
21.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417509
50FS-6-PP
6
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417518
50FS-8-PP
8
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417527
50FS-10-PP
10
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417536
50FS-12-PP
12
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417545
50FS-15-PP
15
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417554
50FS-16-PP
16
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417563
50FS-18-PP
18
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417579
50FS-20-PP
20
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417588
50FS-22-PP
22
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417597
50FS-25-PP
25
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417606
50FS-3/8-PP
3/8
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417615
50FS-1/2-PP
1/2
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417624
50FS-635-PP
6.35
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417633
50FS-953-PP
9.53
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417649
50FS-127-PP
12.7
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417658
50FS-159-PP
15.9
43
68
33
22.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417667
60FS-6-PP
6
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417676
60FS-8-PP
8
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417685
60FS-10-PP
10
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417694
60FS-12-PP
12
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417703
60FS-15-PP
15
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417719
60FS-16-PP
16
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417728
60FS-18-PP
18
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417737
60FS-20-PP
20
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417746
60FS-25-PP
25
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417755
60FS-28-PP
28
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417764
60FS-30-PP
30
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417773
60FS-1/2-PP
1/2
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417789
60FS-3/4-PP
3/4
49
78
40
26
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ