フジトク
ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用
内容量
1個
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法GS(mm)
寸法BP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57417956
35FS-6-PP
6
54
35
18.5
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417965
35FS-8-PP
8
54
35
18.5
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417974
35FS-10-PP
10
54
35
18.5
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417983
35FS-12-PP
12
54
35
18.5
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57417999
35FS-1/8-PP
1/8
54
35
18.5
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418008
35FS-635-PP
6.35
54
35
18.5
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418017
35FS-953-PP
9.53
54
35
18.5
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418026
35FS-127-PP
12.7
54
35
18.5
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418035
40FS-6-PP
6
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418044
40FS-8-PP
8
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418053
40FS-10-PP
10
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418069
40FS-12-PP
12
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418078
40FS-15-PP
15
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418087
40FS-16-PP
16
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418096
40FS-18-PP
18
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418105
40FS-1/4-PP
1/4
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418114
40FS-3/8-PP
3/8
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418123
40FS-635-PP
6.35
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418139
40FS-953-PP
9.53
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418148
40FS-127-PP
12.7
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418157
40FS-159-PP
15.9
60
41
21.5
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418166
50FS-6-PP
6
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418175
50FS-8-PP
8
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418184
50FS-10-PP
10
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418193
50FS-12-PP
12
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418209
50FS-15-PP
15
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418218
50FS-16-PP
16
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418227
50FS-18-PP
18
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418236
50FS-20-PP
20
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418245
50FS-22-PP
22
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418254
50FS-25-PP
25
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418263
50FS-3/8-PP
3/8
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418279
50FS-1/2-PP
1/2
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418288
50FS-635-PP
6.35
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418297
50FS-953-PP
9.53
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418306
50FS-127-PP
12.7
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418315
50FS-159-PP
15.9
68
43
22.5
33
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418324
60FS-6-PP
6
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418333
60FS-8-PP
8
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418349
60FS-10-PP
10
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418358
60FS-12-PP
12
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418367
60FS-15-PP
15
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418376
60FS-16-PP
16
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418385
60FS-18-PP
18
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418394
60FS-20-PP
20
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418403
60FS-25-PP
25
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418419
60FS-28-PP
28
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418428
60FS-30-PP
30
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418437
60FS-1/2-PP
1/2
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57418446
60FS-3/4-PP
3/4
78
49
26
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ