炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用

炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 - フジトク炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 - フジトク
内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法GS(mm)
寸法BP(mm)
レール取付寸法H(mm)
レール取付寸法GS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5741861335S-6-PP6353821.5204427.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741862935S-8-PP8353821.5204427.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741863835S-10-PP10353821.5204427.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741864735S-12-PP12353821.5204427.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741865635S-1/8-PP1/8353821.5204427.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741866535S-635-PP6.35353821.5204427.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741867435S-953-PP9.53353821.5204427.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741868335S-127-PP12.7353821.5204427.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741869940S-6-PP6404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741870840S-8-PP8404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741871740S-10-PP10404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741872640S-12-PP12404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741873540S-15-PP15404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741874440S-16-PP16404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741875340S-18-PP18404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741876940S-1/4-PP1/4404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741877840S-3/8-PP3/8404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741878740S-635-PP6.35404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741879640S-953-PP9.53404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741880540S-127-PP12.7404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741881440S-159-PP15.9404424.5265030.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741882350S-6-PP6504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741883950S-8-PP8504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741884850S-10-PP10504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741885750S-12-PP12504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741886650S-15-PP15504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741887550S-16-PP16504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741888450S-18-PP18504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741889350S-20-PP20504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741890950S-22-PP22504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741891850S-25-PP25504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741892750S-3/8-PP3/8504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741893650S-1/2-PP1/2504625.5335231.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741894560S-6-PP6605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741895460S-8-PP8605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741896360S-10-PP10605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741897960S-12-PP12605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741898860S-15-PP15605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741899760S-16-PP16605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741900660S-18-PP18605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741901560S-20-PP20605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741902460S-25-PP25605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741903360S-28-PP28605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741904960S-30-PP30605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741905860S-1/2-PP1/2605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741906760S-3/4-PP3/4605329405935
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741907670S-6-PP6706937527543
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741908570S-8-PP8706937527543
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741909470S-10-PP10706937527543
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741910370S-12-PP12706937527543
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする