ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用

ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 - フジトクステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用 - フジトク
内容量1個
全68種類を絞り込む
呼び径
寸法H(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法GS(mm)
寸法BP(mm)
レール取付寸法H(mm)
レール取付寸法GS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5741929535S-6-PP6353821.5204427.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741930435S-8-PP8353821.5204427.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741931335S-10-PP10353821.5204427.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741932935S-12-PP12353821.5204427.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741933835S-1/8-PP1/8353821.5204427.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741934735S-635-PP6.35353821.5204427.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741935635S-953-PP9.53353821.5204427.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741936535S-127-PP12.7353821.5204427.5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741937440S-6-PP6404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741938340S-8-PP8404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741939940S-10-PP10404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741940840S-12-PP12404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741941740S-15-PP15404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741942640S-16-PP16404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741943540S-18-PP18404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741944440S-1/4-PP1/4404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741945340S-3/8-PP3/8404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741946940S-635-PP6.35404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741947840S-953-PP9.53404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741948740S-127-PP12.7404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741949640S-159-PP15.9404424.5265030.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741950550S-6-PP6504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741951450S-8-PP8504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741952350S-10-PP10504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741953950S-12-PP12504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741954850S-15-PP15504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741955750S-16-PP16504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741956650S-18-PP18504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741957550S-20-PP20504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741958450S-22-PP22504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741959350S-25-PP25504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741960950S-3/8-PP3/8504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741961850S-1/2-PP1/2504625.5335231.5
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741962760S-6-PP6605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741963660S-8-PP8605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741964560S-10-PP10605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741965460S-12-PP12605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741966360S-15-PP15605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741967960S-16-PP16605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741968860S-18-PP18605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741969760S-20-PP20605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741970660S-25-PP25605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741971560S-28-PP28605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741972460S-30-PP30605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741973360S-1/2-PP1/2605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741974960S-3/4-PP3/4605329405935
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741975870S-6-PP6706937527543
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741976770S-8-PP8706937527543
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741977670S-10-PP10706937527543
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
5741978570S-12-PP12706937527543
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする