フジトク
ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え
材質
ユニクロ付き鉄
内容量
1個
全32種類を絞り込む
サイズ
選択してください
6×1W
6×2W
6×3W
6×4W
6×5W
6×6W
8×1W
8×2W
8×3W
8×4W
8×5W
8×6W
8×7W
8×8W
10×1W
10×2W
10×3W
10×4W
10×5W
10×6W
10×7W
12×1W
12×2W
12×3W
12×4W
12×5W
15×1W
15×2W
15×3W
15×4W
18×1W
18×2W
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
座板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57420923
H629-112-6X1W
6×1W
44
26
0
FZ-11
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57420939
H629-122-6X2W
6×2W
50
32
6
FZ-10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57420948
H629-132-6X3W
6×3W
58
40
12
FZ-9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57420957
H629-142-6X4W
6×4W
66
48
18
FZ-3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57420966
H629-152-6X5W
6×5W
74
56
24
FZ-4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57420975
H629-162-6X6W
6×6W
80
62
30
FZ-5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57420984
H629-212-8X1W
8×1W
50
32
0
FZ-10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57420993
H629-222-8X2W
8×2W
58
40
8
FZ-9
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421009
H629-232-8X3W
8×3W
66
48
16
FZ-3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421018
H629-242-8X4W
8×4W
74
56
24
FZ-4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421027
H629-252-8X5W
8×5W
80
62
32
FZ-5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421036
H629-262-8X6W
8×6W
90
72
40
FZ-6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421045
H629-272-8X7W
8×7W
104
85
48
FZ-7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421054
H629-282-8X8W
8×8W
110
92
56
FZ-8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421063
H629-312-10X1W
10×1W
-
-
-
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421079
H629-322-10X2W
10×2W
-
-
-
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421088
H629-332-10X3W
10×3W
-
-
-
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421097
H629-342-10X4W
10×4W
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421106
H629-352-10X5W
10×5W
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421115
H629-362-10X6W
10×6W
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421124
H629-372-10X7W
10×7W
-
-
-
-
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421133
H629-412-12X1W
12×1W
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421149
H629-422-12X2W
12×2W
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421158
H629-432-12X3W
12×3W
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421167
H629-442-12X4W
12×4W
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421176
H629-452-12X5W
12×5W
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57421185
H629-612-15X1W
15×1W
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57421194
H629-622-15X2W
15×2W
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57421203
H629-632-15X3W
15×3W
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57421219
H629-642-15X4W
15×4W
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57421228
H629-712-18X1W
18×1W
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57421237
H629-722-18X2W
18×2W
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください