飛沫防止十字型卓上パーテーション 長方形タイプ
十字型の4人用パーテーション!拡張性に優れており、6人用、8人用など用途に応じてパーテーションを追加できます。透明度の高いPET素材でアルコールや洗剤での清拭が可能。平たくたたんだ状態で保管できます。角R加工で、安心・安全アクリルより割れにくい!
セット内容パネル大(W550×D550)×2、パネル小(W350×D550)×2、十字型固定パーツ×3
材質PET
寸法(mm)1100×700
包装形態ダンボール
アズワン品番64-8310-37
内容量1セット
商品説明動画
●飛沫防止十字型卓上パーテーション 長方形タイプ
デスクトップパネル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57138735
2022-01-12
- 用途:
- 高齢者施設 デイサービスのテーブル
デイサービス志多町のNIWA 様
(医療・福祉・介護関連業)
十字型固定パーツが折れてしまいました。すぐに十字型固定パーツの予備を購入しました。
- 対象商品:
- 57138735
2021-04-26
- 用途:
- 4人掛けミーティングテーブル用
株式会社吉田製作所 様
テーブルを丁度良く十字で4分割してくれるので便利です。
安くて良いのですが、組むと少し歪になります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 57138735
2021-02-25
- 用途:
- ミーティングの仕切りに使用。
ノエビア月が丘中央代理店 様
(サービス業)
高さ巾、共に、良いと感じました。パ―テーションの固定に指南しました。最適なもの(低価格で)あれば・・・
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 57138735
2021-06-03
- 用途:
- 4人ミーティングテーブル
株式会社吉田製作所 様
3ケ月間の使用で、十字型固定パーツが全て破損しました。
パネルの荷重と比較し強度(材質)が弱いものと考えられます。
十字型固定パーツが別売りで買える様ですが、
現在は別途ブックエンドを足にして使用しています。
2人が参考にしています