アルミ仮設階段梯子
ステップ奥行き16cmでラクラク安心昇降できます。手摺は左右どちらにも取り付け可能です。折り畳めば運搬・収納もし易いコンパクト設計です。
用途建築現場での昇降用仮設階段
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
トラスコ品番201-4303
設置寸法・奥行(mm)2200
設置寸法(高さ)(mm)3700
手すり高さ(mm)900
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 1 | お送りできません |