廣杉計器
PVDF セットナベ小ネジ(SRW付) / PV-SR RoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…72
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
UL規格
UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全23種類を絞り込む
ピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
寸法L(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
16
20
25
ねじ径
M3
M4
M5
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57154713
PV-0306-SR
0.5
6
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154729
PV-0308-SR
0.5
8
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154738
PV-0310-SR
0.5
10
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154747
PV-0312-SR
0.5
12
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154756
PV-0315-SR
0.5
15
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154765
PV-0316-SR
0.5
16
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154774
PV-0320-SR
0.5
20
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154783
PV-0325-SR
0.5
25
M3
5.5-2.0
4.8-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154799
PV-0405-SR
0.7
5
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154808
PV-0406-SR
0.7
6
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154817
PV-0408-SR
0.7
8
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154826
PV-0410-SR
0.7
10
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154835
PV-0412-SR
0.7
12
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154844
PV-0415-SR
0.7
15
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154853
PV-0416-SR
0.7
16
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154869
PV-0420-SR
0.7
20
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154878
PV-0425-SR
0.7
25
M4
7-2.6
6.3-1.0
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154887
PV-0510-SR
0.8
10
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154896
PV-0512-SR
0.8
12
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154905
PV-0515-SR
0.8
15
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154914
PV-0516-SR
0.8
16
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154923
PV-0520-SR
0.8
20
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57154939
PV-0525-SR
0.8
25
M5
9-3.3
8.2-1.5
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください