曜日別特売

鉄 セットナベ小ネジ(SRW付) / F-SRERoHS2対応品

鉄 セットナベ小ネジ(SRW付) / F-SRERoHS2対応品 - 廣杉計器鉄 セットナベ小ネジ(SRW付) / F-SRERoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ワッシャー:半透明材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57157599F-0204-SRE0.44M23.5-1.32.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157608F-0205-SRE0.45M23.5-1.32.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157617F-0206-SRE0.46M23.5-1.32.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157626F-0208-SRE0.48M23.5-1.32.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157635F-0210-SRE0.410M23.5-1.32.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157644F-0212-SRE0.412M23.5-1.32.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157653F-2604-SRE0.454M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157669F-2605-SRE0.455M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157678F-2606-SRE0.456M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157687F-2608-SRE0.458M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157696F-2610-SRE0.4510M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
19日以内出荷
返品不可
57157705F-2612-SRE0.4512M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157714F-2615-SRE0.4515M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157723F-2618-SRE0.4518M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157739F-2620-SRE0.4520M2.64.5-1.73.9-0.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157748F-0304-SRE0.54M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157757F-0305-SRE0.55M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157766F-0306-SRE0.56M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157775F-0308-SRE0.58M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157784F-0310-SRE0.510M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157793F-0312-SRE0.512M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157809F-0315-SRE0.515M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
57157818F-0318-SRE0.518M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157827F-0320-SRE0.520M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157836F-0325-SRE0.525M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157845F-0330-SRE0.530M35.5-2.04.8-1.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157854F-0406-SRE0.76M47-2.66.3-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157863F-0408-SRE0.78M47-2.66.3-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157879F-0410-SRE0.710M47-2.66.3-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157888F-0412-SRE0.712M47-2.66.3-1.0
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157897F-0415-SRE0.715M47-2.66.3-1.0
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157906F-0508-SRE0.88M59-3.38.2-1.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157915F-0510-SRE0.810M59-3.38.2-1.5
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157924F-0512-SRE0.812M59-3.38.2-1.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
57157933F-0515-SRE0.815M59-3.38.2-1.5
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする