廣杉計器
LCP製品 ピンヘッダー / PRS-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
3.5
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)
1.80MPa…275
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
全18種類を絞り込む
ピン数(ピン)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(320個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57299288
PRS-210354-02TA
1袋(320個)
2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299297
PRS-210354-03TA
1袋(320個)
3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299306
PRS-210354-04TB
1袋(200個)
4
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299315
PRS-210354-05TB
1袋(200個)
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299324
PRS-210354-06TB
1袋(200個)
6
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299333
PRS-210354-07TB
1袋(200個)
7
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299349
PRS-210354-08TC
1袋(100個)
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299358
PRS-210354-09TC
1袋(100個)
9
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299367
PRS-210354-10TC
1袋(100個)
10
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299376
PRS-220354-02TA
1袋(320個)
4
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299385
PRS-220354-03TA
1袋(320個)
6
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299394
PRS-220354-04TB
1袋(200個)
8
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299403
PRS-220354-05TB
1袋(200個)
10
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299419
PRS-220354-06TB
1袋(200個)
12
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299428
PRS-220354-07TB
1袋(200個)
14
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299437
PRS-220354-08TC
1袋(100個)
16
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299446
PRS-220354-09TC
1袋(100個)
18
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299455
PRS-220354-10TC
1袋(100個)
20
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください