LCP製品 ピンヘッダー / PRR-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品

LCP製品 ピンヘッダー / PRR-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / PRR-20(T〇) ピン(丸ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2.8電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX絶縁電圧(Vrms)1000 MIN材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…275燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)表面処理ピン:金メッキ0.25μm
全18種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299464PRR-210284-02TA1袋(320個)2
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299473PRR-210284-03TA1袋(320個)3
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299489PRR-210284-04TB1袋(200個)4
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299498PRR-210284-05TB1袋(200個)5
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299507PRR-210284-06TB1袋(200個)6
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299516PRR-210284-07TB1袋(200個)7
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299525PRR-210284-08TC1袋(100個)8
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299534PRR-210284-09TC1袋(100個)9
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299543PRR-210284-10TC1袋(100個)10
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299559PRR-220284-02TA1袋(320個)4
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299568PRR-220284-03TA1袋(320個)6
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299577PRR-220284-04TB1袋(200個)8
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299586PRR-220284-05TB1袋(200個)10
92,880
102,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299595PRR-220284-06TB1袋(200個)12
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299604PRR-220284-07TB1袋(200個)14
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299613PRR-220284-08TC1袋(100個)16
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299629PRR-220284-09TC1袋(100個)18
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299638PRR-220284-10TC1袋(100個)20
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする