LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品

LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRS-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
全45種類を絞り込む
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299909FRS-21028-02TA1袋(320個)2.82
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299918FRS-21028-03TA1袋(320個)2.83
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299927FRS-21028-04TB1袋(200個)2.84
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299936FRS-21028-05TB1袋(200個)2.85
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299945FRS-21028-06TB1袋(200個)2.86
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299954FRS-21028-07TB1袋(200個)2.87
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299963FRS-21028-08TC1袋(100個)2.88
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299979FRS-21028-09TC1袋(100個)2.89
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299988FRS-21028-10TC1袋(100個)2.810
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57299997FRS-21042-02TA1袋(320個)4.22
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300006FRS-21042-03TA1袋(320個)4.23
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300015FRS-21042-04TB1袋(200個)4.24
28,880
31,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300024FRS-21042-05TB1袋(200個)4.25
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300033FRS-21042-06TB1袋(200個)4.26
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300049FRS-21042-07TB1袋(200個)4.27
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300058FRS-21042-08TC1袋(100個)4.28
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300067FRS-21042-09TC1袋(100個)4.29
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300076FRS-21042-10TC1袋(100個)4.210
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300085FRS-22028-02TA1袋(320個)2.84
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300094FRS-22028-03TA1袋(320個)2.86
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300103FRS-22028-04TB1袋(200個)2.88
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300119FRS-22028-05TB1袋(200個)2.810
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300128FRS-22028-06TB1袋(200個)2.812
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300137FRS-22028-07TB1袋(200個)2.814
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300146FRS-22028-08TC1袋(100個)2.816
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300155FRS-22028-09TC1袋(100個)2.818
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300164FRS-22028-10TC1袋(100個)2.820
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300173FRS-22042-02TA1袋(320個)4.24
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300189FRS-22042-03TA1袋(320個)4.26
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300198FRS-22042-04TB1袋(200個)4.28
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300207FRS-22042-05TB1袋(200個)4.210
60,880
66,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300216FRS-22042-06TB1袋(200個)4.212
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300225FRS-22042-07TB1袋(200個)4.214
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300234FRS-22042-08TC1袋(100個)4.216
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300243FRS-22042-09TC1袋(100個)4.218
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300259FRS-22042-10TC1袋(100個)4.220
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300268FRS-22080-02TA1袋(320個)84
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300277FRS-22080-03TA1袋(320個)86
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300286FRS-22080-04TB1袋(200個)88
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300295FRS-22080-05TB1袋(200個)810
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300304FRS-22080-06TB1袋(200個)812
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300313FRS-22080-07TB1袋(200個)814
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300329FRS-22080-08TC1袋(100個)816
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300338FRS-22080-09TC1袋(100個)818
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300347FRS-22080-10TC1袋(100個)820
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする