LCP製品 ピンヘッダー / FRR-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品

LCP製品 ピンヘッダー / FRR-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRR-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒寸法H(mm)3.63表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
全18種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57300356FRR-21036-02TA1袋(320個)2
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300365FRR-21036-03TA1袋(320個)3
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300374FRR-21036-04TB1袋(200個)4
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300383FRR-21036-05TB1袋(200個)5
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300399FRR-21036-06TB1袋(200個)6
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300408FRR-21036-07TB1袋(200個)7
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300417FRR-21036-08TC1袋(100個)8
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300426FRR-21036-09TC1袋(100個)9
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300435FRR-21036-10TC1袋(100個)10
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300444FRR-22036-02TA1袋(320個)4
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300453FRR-22036-03TA1袋(320個)6
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300469FRR-22036-04TB1袋(200個)8
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300478FRR-22036-05TB1袋(200個)10
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300487FRR-22036-06TB1袋(200個)12
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300496FRR-22036-07TB1袋(200個)14
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300505FRR-22036-08TC1袋(100個)16
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300514FRR-22036-09TC1袋(100個)18
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300523FRR-22036-10TC1袋(100個)20
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする