曜日別特売

LCP製品 ピンヘッダー / FRL-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品

LCP製品 ピンヘッダー / FRL-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー / FRL-20(T〇) ソケット(丸ピン)2.00mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒寸法H(mm)3.63表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…275RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
全9種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57300706FRL-21036-02TA1袋(320個)2
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300715FRL-21036-03TA1袋(320個)3
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300724FRL-21036-04TB1袋(200個)4
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300733FRL-21036-05TB1袋(200個)5
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300749FRL-21036-06TB1袋(200個)6
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300758FRL-21036-07TB1袋(200個)7
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300767FRL-21036-08TC1袋(100個)8
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300776FRL-21036-09TC1袋(100個)9
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300785FRL-21036-10TC1袋(100個)10
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4931:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする