廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)
1.80MPa…255
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
全72種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
3.17
3.2
3.5
4
4.1
6.2
8.4
15.3
ピン数(ピン)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(320個)
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57300794
PRS-410354-02TA
1袋(320個)
3.5
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300803
PRS-410354-03TA
1袋(320個)
3.5
3
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300819
PRS-410354-04TB
1袋(200個)
3.5
4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300828
PRS-410354-05TB
1袋(200個)
3.5
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300837
PRS-410354-06TB
1袋(200個)
3.5
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300846
PRS-410354-07TB
1袋(200個)
3.5
7
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300855
PRS-410354-08TC
1袋(100個)
3.5
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300864
PRS-410354-09TC
1袋(100個)
3.5
9
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300873
PRS-410354-10TC
1袋(100個)
3.5
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300889
PRS-410404-02TA
1袋(320個)
4
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300898
PRS-410404-03TA
1袋(320個)
4
3
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300907
PRS-410404-04TB
1袋(200個)
4
4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300916
PRS-410404-05TB
1袋(200個)
4
5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300925
PRS-410404-06TB
1袋(200個)
4
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300934
PRS-410404-07TB
1袋(200個)
4
7
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300943
PRS-410404-08TC
1袋(100個)
4
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300959
PRS-410404-09TC
1袋(100個)
4
9
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300968
PRS-410404-10TC
1袋(100個)
4
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300977
PRS-410413-02TA
1袋(320個)
4.1
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300986
PRS-410413-03TA
1袋(320個)
4.1
3
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57300995
PRS-410413-04TB
1袋(200個)
4.1
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301004
PRS-410413-05TB
1袋(200個)
4.1
5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301013
PRS-410413-06TB
1袋(200個)
4.1
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301029
PRS-410413-07TB
1袋(200個)
4.1
7
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301038
PRS-410413-08TC
1袋(100個)
4.1
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301047
PRS-410413-09TC
1袋(100個)
4.1
9
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301056
PRS-410413-10TC
1袋(100個)
4.1
10
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301065
PRS-410623-02TA
1袋(320個)
6.2
2
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301074
PRS-410623-03TA
1袋(320個)
6.2
3
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301083
PRS-410623-04TB
1袋(200個)
6.2
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301099
PRS-410623-05TB
1袋(200個)
6.2
5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301108
PRS-410623-06TB
1袋(200個)
6.2
6
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301117
PRS-410623-07TB
1袋(200個)
6.2
7
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301126
PRS-410623-08TC
1袋(100個)
6.2
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301135
PRS-410623-09TC
1袋(100個)
6.2
9
¥
36,880
¥
40,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301144
PRS-410623-10TC
1袋(100個)
6.2
10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301153
PRS-410843-02TB
1袋(200個)
8.4
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301169
PRS-410843-03TB
1袋(200個)
8.4
3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301178
PRS-410843-04TB
1袋(200個)
8.4
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301187
PRS-410843-05TB
1袋(200個)
8.4
5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301196
PRS-410843-06TB
1袋(200個)
8.4
6
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301205
PRS-410843-07TB
1袋(200個)
8.4
7
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301214
PRS-410843-08TC
1袋(100個)
8.4
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301223
PRS-410843-09TC
1袋(100個)
8.4
9
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301239
PRS-410843-10TC
1袋(100個)
8.4
10
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301248
PRS-411533-02TC
1袋(100個)
15.3
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301257
PRS-411533-03TC
1袋(100個)
15.3
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301266
PRS-411533-04TC
1袋(100個)
15.3
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301275
PRS-411533-05TC
1袋(100個)
15.3
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301284
PRS-411533-06TC
1袋(100個)
15.3
6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ