廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-42(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
10 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
熱変形温度(℃)
1.80MPa…255
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55℃~+125℃
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN
全63種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
3.17
3.2
3.5
4
6.2
8.4
15.3
ピン数(ピン)
選択してください
4
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(320個)
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57301336
PRS-420354-02TA
1袋(320個)
3.5
4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301345
PRS-420354-03TA
1袋(320個)
3.5
6
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301354
PRS-420354-04TB
1袋(200個)
3.5
8
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301363
PRS-420354-05TB
1袋(200個)
3.5
10
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301379
PRS-420354-06TB
1袋(200個)
3.5
12
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301388
PRS-420354-07TB
1袋(200個)
3.5
14
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301397
PRS-420354-08TC
1袋(100個)
3.5
16
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301406
PRS-420354-09TC
1袋(100個)
3.5
18
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301415
PRS-420354-10TC
1袋(100個)
3.5
20
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301424
PRS-420404-02TA
1袋(320個)
4
4
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301433
PRS-420404-03TA
1袋(320個)
4
6
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301449
PRS-420404-04TB
1袋(200個)
4
8
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301458
PRS-420404-05TB
1袋(200個)
4
10
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301467
PRS-420404-06TB
1袋(200個)
4
12
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301476
PRS-420404-07TB
1袋(200個)
4
14
¥
92,880
¥
102,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301485
PRS-420404-08TC
1袋(100個)
4
16
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301494
PRS-420404-09TC
1袋(100個)
4
18
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301503
PRS-420404-10TC
1袋(100個)
4
20
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301519
PRS-420623-02TA
1袋(320個)
6.2
4
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301528
PRS-420623-03TA
1袋(320個)
6.2
6
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301537
PRS-420623-04TB
1袋(200個)
6.2
8
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301546
PRS-420623-05TB
1袋(200個)
6.2
10
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301555
PRS-420623-06TB
1袋(200個)
6.2
12
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301564
PRS-420623-07TB
1袋(200個)
6.2
14
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301573
PRS-420623-08TC
1袋(100個)
6.2
16
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301589
PRS-420623-09TC
1袋(100個)
6.2
18
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301598
PRS-420623-10TC
1袋(100個)
6.2
20
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301607
PRS-420843-02TB
1袋(200個)
8.4
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301616
PRS-420843-03TB
1袋(200個)
8.4
6
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301625
PRS-420843-04TB
1袋(200個)
8.4
8
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301634
PRS-420843-05TB
1袋(200個)
8.4
10
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301643
PRS-420843-06TB
1袋(200個)
8.4
12
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301659
PRS-420843-07TB
1袋(200個)
8.4
14
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301668
PRS-420843-08TC
1袋(100個)
8.4
16
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301677
PRS-420843-09TC
1袋(100個)
8.4
18
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301686
PRS-420843-10TC
1袋(100個)
8.4
20
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301695
PRS-421533-02TC
1袋(100個)
15.3
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301704
PRS-421533-03TC
1袋(100個)
15.3
6
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301713
PRS-421533-04TC
1袋(100個)
15.3
8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301729
PRS-421533-05TC
1袋(100個)
15.3
10
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301738
PRS-421533-06TC
1袋(100個)
15.3
12
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301747
PRS-421533-07TC
1袋(100個)
15.3
14
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301756
PRS-421533-08TC
1袋(100個)
15.3
16
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301765
PRS-421533-09TC
1袋(100個)
15.3
18
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301774
PRS-421533-10TC
1袋(100個)
15.3
20
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301966
PRS-420314-02TA
1袋(320個)
3.17
4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301975
PRS-420314-03TA
1袋(320個)
3.17
6
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301984
PRS-420314-04TB
1袋(200個)
3.17
8
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57301993
PRS-420314-05TB
1袋(200個)
3.17
10
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57302009
PRS-420314-06TB
1袋(200個)
3.17
12
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ