ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
全63種類を絞り込む
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法h(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57306866PSS-710103-02TA1袋(320個)12.12
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306875PSS-710103-03TA1袋(320個)12.13
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306884PSS-710103-04TA1袋(320個)12.14
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306893PSS-710103-05TA1袋(320個)12.15
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306909PSS-710103-06TA1袋(320個)12.16
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306918PSS-710103-07TA1袋(320個)12.17
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306927PSS-710103-08TB1袋(200個)12.18
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306936PSS-710103-09TB1袋(200個)12.19
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306945PSS-710103-10TB1袋(200個)12.110
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306954PSS-710153-02TA1袋(320個)1.51.82
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306963PSS-710153-03TA1袋(320個)1.51.83
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306979PSS-710153-04TA1袋(320個)1.51.84
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306988PSS-710153-05TA1袋(320個)1.51.85
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57306997PSS-710153-06TA1袋(320個)1.51.86
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307006PSS-710153-07TA1袋(320個)1.51.87
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307015PSS-710153-08TB1袋(200個)1.51.88
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307024PSS-710153-09TB1袋(200個)1.51.89
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307033PSS-710153-10TB1袋(200個)1.51.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307049PSS-710253-02TA1袋(320個)2.52.52
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307058PSS-710253-03TA1袋(320個)2.52.53
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307067PSS-710253-04TA1袋(320個)2.52.54
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307076PSS-710253-05TA1袋(320個)2.52.55
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307085PSS-710253-06TA1袋(320個)2.52.56
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307094PSS-710253-07TA1袋(320個)2.52.57
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307103PSS-710253-08TB1袋(200個)2.52.58
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307119PSS-710253-09TB1袋(200個)2.52.59
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307128PSS-710253-10TB1袋(200個)2.52.510
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307137PSS-710303-02TA1袋(320個)32.12
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307146PSS-710303-03TA1袋(320個)32.13
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307155PSS-710303-04TA1袋(320個)32.14
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307164PSS-710303-05TA1袋(320個)32.15
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307173PSS-710303-06TA1袋(320個)32.16
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307189PSS-710303-07TA1袋(320個)32.17
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307198PSS-710303-08TB1袋(200個)32.18
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307207PSS-710303-09TB1袋(200個)32.19
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307216PSS-710303-10TB1袋(200個)32.110
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307225PSS-710453-02TA1袋(320個)4.51.82
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307234PSS-710453-03TA1袋(320個)4.51.83
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307243PSS-710453-04TB1袋(200個)4.51.84
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307259PSS-710453-05TB1袋(200個)4.51.85
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307268PSS-710453-06TB1袋(200個)4.51.86
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307277PSS-710453-07TB1袋(200個)4.51.87
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307286PSS-710453-08TB1袋(200個)4.51.88
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307295PSS-710453-09TB1袋(200個)4.51.89
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307304PSS-710453-10TB1袋(200個)4.51.810
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307767PSS-710102-02TA1袋(320個)12.12
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307776PSS-710102-03TA1袋(320個)12.13
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307785PSS-710102-04TA1袋(320個)12.14
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307794PSS-710102-05TA1袋(320個)12.15
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307803PSS-710102-06TA1袋(320個)12.16
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする