廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-71(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
全45種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
1
1.5
2.5
3
4.5
ピン数(ピン)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
内容量
1袋(200個)
1袋(320個)
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法h(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57307313
PSS-710105-02TA
1袋(320個)
1
2.1
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307329
PSS-710105-03TA
1袋(320個)
1
2.1
3
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307338
PSS-710105-04TB
1袋(200個)
1
2.1
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307347
PSS-710105-05TB
1袋(200個)
1
2.1
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307356
PSS-710105-06TB
1袋(200個)
1
2.1
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307365
PSS-710105-07TB
1袋(200個)
1
2.1
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307374
PSS-710105-08TB
1袋(200個)
1
2.1
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307383
PSS-710105-09TB
1袋(200個)
1
2.1
9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307399
PSS-710105-10TB
1袋(200個)
1
2.1
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307408
PSS-710155-02TA
1袋(320個)
1.5
1.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307417
PSS-710155-03TA
1袋(320個)
1.5
1.8
3
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307426
PSS-710155-04TB
1袋(200個)
1.5
1.8
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307435
PSS-710155-05TB
1袋(200個)
1.5
1.8
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307444
PSS-710155-06TB
1袋(200個)
1.5
1.8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307453
PSS-710155-07TB
1袋(200個)
1.5
1.8
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307469
PSS-710155-08TB
1袋(200個)
1.5
1.8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307478
PSS-710155-09TB
1袋(200個)
1.5
1.8
9
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307487
PSS-710155-10TB
1袋(200個)
1.5
1.8
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307496
PSS-710255-02TA
1袋(320個)
2.5
2.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307505
PSS-710255-03TA
1袋(320個)
2.5
2.5
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307514
PSS-710255-04TB
1袋(200個)
2.5
2.5
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307523
PSS-710255-05TB
1袋(200個)
2.5
2.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307539
PSS-710255-06TB
1袋(200個)
2.5
2.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307548
PSS-710255-07TB
1袋(200個)
2.5
2.5
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307557
PSS-710255-08TB
1袋(200個)
2.5
2.5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307566
PSS-710255-09TB
1袋(200個)
2.5
2.5
9
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307575
PSS-710255-10TB
1袋(200個)
2.5
2.5
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307584
PSS-710305-02TA
1袋(320個)
3
2.1
2
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307593
PSS-710305-03TA
1袋(320個)
3
2.1
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307609
PSS-710305-04TB
1袋(200個)
3
2.1
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307618
PSS-710305-05TB
1袋(200個)
3
2.1
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307627
PSS-710305-06TB
1袋(200個)
3
2.1
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307636
PSS-710305-07TB
1袋(200個)
3
2.1
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307645
PSS-710305-08TB
1袋(200個)
3
2.1
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307654
PSS-710305-09TB
1袋(200個)
3
2.1
9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307663
PSS-710305-10TB
1袋(200個)
3
2.1
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307679
PSS-710455-02TB
1袋(200個)
4.5
1.8
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307688
PSS-710455-03TB
1袋(200個)
4.5
1.8
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307697
PSS-710455-04TB
1袋(200個)
4.5
1.8
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307706
PSS-710455-05TB
1袋(200個)
4.5
1.8
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307715
PSS-710455-06TB
1袋(200個)
4.5
1.8
6
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307724
PSS-710455-07TB
1袋(200個)
4.5
1.8
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307733
PSS-710455-08TB
1袋(200個)
4.5
1.8
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307749
PSS-710455-09TB
1袋(200個)
4.5
1.8
9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307758
PSS-710455-10TB
1袋(200個)
4.5
1.8
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください