ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
全63種類を絞り込む
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57307943PSS-720103-02TA1袋(320個)14
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307959PSS-720103-03TA1袋(320個)16
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307968PSS-720103-04TA1袋(320個)18
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307977PSS-720103-05TA1袋(320個)110
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307986PSS-720103-06TA1袋(320個)112
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57307995PSS-720103-07TA1袋(320個)114
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308004PSS-720103-08TB1袋(200個)116
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308013PSS-720103-09TB1袋(200個)118
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308029PSS-720103-10TB1袋(200個)120
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308038PSS-720153-02TA1袋(320個)1.54
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308047PSS-720153-03TA1袋(320個)1.56
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308056PSS-720153-04TA1袋(320個)1.58
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308065PSS-720153-05TA1袋(320個)1.510
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308074PSS-720153-06TA1袋(320個)1.512
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308083PSS-720153-07TA1袋(320個)1.514
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308099PSS-720153-08TB1袋(200個)1.516
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308108PSS-720153-09TB1袋(200個)1.518
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308117PSS-720153-10TB1袋(200個)1.520
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308126PSS-720253-02TA1袋(320個)2.54
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308135PSS-720253-03TA1袋(320個)2.56
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308144PSS-720253-04TA1袋(320個)2.58
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308153PSS-720253-05TA1袋(320個)2.510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308169PSS-720253-06TA1袋(320個)2.512
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308178PSS-720253-07TA1袋(320個)2.514
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308187PSS-720253-08TB1袋(200個)2.516
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308196PSS-720253-09TB1袋(200個)2.518
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308205PSS-720253-10TB1袋(200個)2.520
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308214PSS-720303-02TA1袋(320個)34
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308223PSS-720303-03TA1袋(320個)36
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308239PSS-720303-04TA1袋(320個)38
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308248PSS-720303-05TA1袋(320個)310
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308257PSS-720303-06TA1袋(320個)312
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308266PSS-720303-07TA1袋(320個)314
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308275PSS-720303-08TB1袋(200個)316
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308284PSS-720303-09TB1袋(200個)318
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308293PSS-720303-10TB1袋(200個)320
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308309PSS-720453-02TA1袋(320個)4.54
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308318PSS-720453-03TA1袋(320個)4.56
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308327PSS-720453-04TB1袋(200個)4.58
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308336PSS-720453-05TB1袋(200個)4.510
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308345PSS-720453-06TB1袋(200個)4.512
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308354PSS-720453-07TB1袋(200個)4.514
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308363PSS-720453-08TB1袋(200個)4.516
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308379PSS-720453-09TB1袋(200個)4.518
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308388PSS-720453-10TB1袋(200個)4.520
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308844PSS-720102-02TA1袋(320個)14
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308853PSS-720102-03TA1袋(320個)16
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308869PSS-720102-04TA1袋(320個)18
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308878PSS-720102-05TA1袋(320個)110
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57308887PSS-720102-06TA1袋(320個)112
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする