廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSR-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流容量(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
材質(樹脂部)
ナイロン
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
全36種類を絞り込む
寸法H(mm)
1
1.5
ピン数(ピン)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
内容量
1袋(200個)
1袋(320個)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309027
PSR-710103-02TA
1袋(320個)
1
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309036
PSR-710103-03TA
1袋(320個)
1
3
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309045
PSR-710103-04TB
1袋(200個)
1
4
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309054
PSR-710103-05TB
1袋(200個)
1
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309063
PSR-710103-06TB
1袋(200個)
1
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309079
PSR-710103-07TB
1袋(200個)
1
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309088
PSR-710103-08TB
1袋(200個)
1
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309097
PSR-710103-09TB
1袋(200個)
1
9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309106
PSR-710103-10TB
1袋(200個)
1
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309115
PSR-710153-02TA
1袋(320個)
1.5
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309124
PSR-710153-03TA
1袋(320個)
1.5
3
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309133
PSR-710153-04TB
1袋(200個)
1.5
4
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309149
PSR-710153-05TB
1袋(200個)
1.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309158
PSR-710153-06TB
1袋(200個)
1.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309167
PSR-710153-07TB
1袋(200個)
1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309176
PSR-710153-08TB
1袋(200個)
1.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309185
PSR-710153-09TB
1袋(200個)
1.5
9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309194
PSR-710153-10TB
1袋(200個)
1.5
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309203
PSR-720103-02TA
1袋(320個)
1
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309219
PSR-720103-03TA
1袋(320個)
1
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309228
PSR-720103-04TB
1袋(200個)
1
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309237
PSR-720103-05TB
1袋(200個)
1
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309246
PSR-720103-06TB
1袋(200個)
1
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309255
PSR-720103-07TB
1袋(200個)
1
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309264
PSR-720103-08TB
1袋(200個)
1
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309273
PSR-720103-09TB
1袋(200個)
1
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309289
PSR-720103-10TB
1袋(200個)
1
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309298
PSR-720153-02TA
1袋(320個)
1.5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309307
PSR-720153-03TA
1袋(320個)
1.5
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309316
PSR-720153-04TB
1袋(200個)
1.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309325
PSR-720153-05TB
1袋(200個)
1.5
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309334
PSR-720153-06TB
1袋(200個)
1.5
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309343
PSR-720153-07TB
1袋(200個)
1.5
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309359
PSR-720153-08TB
1袋(200個)
1.5
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309368
PSR-720153-09TB
1袋(200個)
1.5
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309377
PSR-720153-10TB
1袋(200個)
1.5
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください