廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…285
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
全36種類を絞り込む
寸法H(mm)
1.5
2
4.5
6.5
ピン数(ピン)
選択してください
4
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量
1袋(200個)
1袋(320個)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309709
PSM-720153-02TA
1袋(320個)
1.5
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309718
PSM-720153-03TA
1袋(320個)
1.5
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309727
PSM-720153-04TB
1袋(200個)
1.5
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309736
PSM-720153-05TB
1袋(200個)
1.5
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309745
PSM-720153-06TB
1袋(200個)
1.5
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309754
PSM-720153-07TB
1袋(200個)
1.5
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309763
PSM-720153-08TB
1袋(200個)
1.5
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309779
PSM-720153-09TB
1袋(200個)
1.5
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309788
PSM-720153-10TB
1袋(200個)
1.5
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309797
PSM-720203-02TA
1袋(320個)
2
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309806
PSM-720203-03TA
1袋(320個)
2
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309815
PSM-720203-04TB
1袋(200個)
2
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309824
PSM-720203-05TB
1袋(200個)
2
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309833
PSM-720203-06TB
1袋(200個)
2
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309849
PSM-720203-07TB
1袋(200個)
2
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309858
PSM-720203-08TB
1袋(200個)
2
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309867
PSM-720203-09TB
1袋(200個)
2
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309876
PSM-720203-10TB
1袋(200個)
2
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309885
PSM-720453-02TA
1袋(320個)
4.5
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309894
PSM-720453-03TA
1袋(320個)
4.5
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309903
PSM-720453-04TB
1袋(200個)
4.5
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309919
PSM-720453-05TB
1袋(200個)
4.5
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309928
PSM-720453-06TB
1袋(200個)
4.5
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309937
PSM-720453-07TB
1袋(200個)
4.5
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309946
PSM-720453-08TB
1袋(200個)
4.5
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309955
PSM-720453-09TB
1袋(200個)
4.5
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309964
PSM-720453-10TB
1袋(200個)
4.5
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309973
PSM-720653-02TA
1袋(320個)
6.5
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309989
PSM-720653-03TA
1袋(320個)
6.5
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57309998
PSM-720653-04TB
1袋(200個)
6.5
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310007
PSM-720653-05TB
1袋(200個)
6.5
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310016
PSM-720653-06TB
1袋(200個)
6.5
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310025
PSM-720653-07TB
1袋(200個)
6.5
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310034
PSM-720653-08TB
1袋(200個)
6.5
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310043
PSM-720653-09TB
1袋(200個)
6.5
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310059
PSM-720653-10TB
1袋(200個)
6.5
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください