廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-21(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57313035
PSM-210223-03TA
1袋(320個)
2.2
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313044
PSM-210223-04TB
1袋(200個)
2.2
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313053
PSM-210223-05TB
1袋(200個)
2.2
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313069
PSM-210223-06TB
1袋(200個)
2.2
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313078
PSM-210223-07TB
1袋(200個)
2.2
7
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313087
PSM-210223-08TB
1袋(200個)
2.2
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313096
PSM-210223-09TB
1袋(200個)
2.2
9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313105
PSM-210223-10TB
1袋(200個)
2.2
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313114
PSM-210273-03TA
1袋(320個)
2.7
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313123
PSM-210273-04TB
1袋(200個)
2.7
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313139
PSM-210273-05TB
1袋(200個)
2.7
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313148
PSM-210273-06TB
1袋(200個)
2.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313157
PSM-210273-07TB
1袋(200個)
2.7
7
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313166
PSM-210273-08TB
1袋(200個)
2.7
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313175
PSM-210273-09TB
1袋(200個)
2.7
9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313184
PSM-210273-10TB
1袋(200個)
2.7
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313193
PSM-210523-03TA
1袋(320個)
5.2
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313209
PSM-210523-04TB
1袋(200個)
5.2
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313218
PSM-210523-05TB
1袋(200個)
5.2
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313227
PSM-210523-06TB
1袋(200個)
5.2
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313236
PSM-210523-07TB
1袋(200個)
5.2
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313245
PSM-210523-08TC
1袋(100個)
5.2
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313254
PSM-210523-09TC
1袋(100個)
5.2
9
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313263
PSM-210523-10TC
1袋(100個)
5.2
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313279
PSM-210673-03TA
1袋(320個)
6.7
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313288
PSM-210673-04TB
1袋(200個)
6.7
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313297
PSM-210673-05TB
1袋(200個)
6.7
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313306
PSM-210673-06TB
1袋(200個)
6.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313315
PSM-210673-07TB
1袋(200個)
6.7
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313324
PSM-210673-08TC
1袋(100個)
6.7
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313333
PSM-210673-09TC
1袋(100個)
6.7
9
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313349
PSM-210673-10TC
1袋(100個)
6.7
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313358
PSM-211073-03TB
1袋(200個)
10.7
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313367
PSM-211073-04TB
1袋(200個)
10.7
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313376
PSM-211073-05TB
1袋(200個)
10.7
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313385
PSM-211073-06TB
1袋(200個)
10.7
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313394
PSM-211073-07TB
1袋(200個)
10.7
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313403
PSM-211073-08TC
1袋(100個)
10.7
8
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313419
PSM-211073-09TC
1袋(100個)
10.7
9
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313428
PSM-211073-10TC
1袋(100個)
10.7
10
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313437
PSM-211573-03TB
1袋(200個)
15.7
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313446
PSM-211573-04TB
1袋(200個)
15.7
4
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313455
PSM-211573-05TB
1袋(200個)
15.7
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313464
PSM-211573-06TB
1袋(200個)
15.7
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313473
PSM-211573-07TB
1袋(200個)
15.7
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313489
PSM-211573-08TC
1袋(100個)
15.7
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313498
PSM-211573-09TC
1袋(100個)
15.7
9
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313507
PSM-211573-10TC
1袋(100個)
15.7
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313516
PSM-212073-03TC
1袋(100個)
2.2
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313525
PSM-212073-04TC
1袋(100個)
2.2
4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ