廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
全81種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
2.2
2.7
5.2
6.7
10.7
15.7
20.7
ピン数(ピン)
選択してください
4
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(320個)
81種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57313753
PSM-220223-02TA
1袋(320個)
2.2
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313769
PSM-220223-03TA
1袋(320個)
2.2
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313778
PSM-220223-04TB
1袋(200個)
2.2
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313787
PSM-220223-05TB
1袋(200個)
2.2
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313796
PSM-220223-06TB
1袋(200個)
2.2
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313805
PSM-220223-07TB
1袋(200個)
2.2
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313814
PSM-220223-08TB
1袋(200個)
2.2
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313823
PSM-220223-09TB
1袋(200個)
2.2
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313839
PSM-220223-10TB
1袋(200個)
2.2
20
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313848
PSM-220273-02TA
1袋(320個)
2.7
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313857
PSM-220273-03TA
1袋(320個)
2.7
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313866
PSM-220273-04TB
1袋(200個)
2.7
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313875
PSM-220273-05TB
1袋(200個)
2.7
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313884
PSM-220273-06TB
1袋(200個)
2.7
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313893
PSM-220273-07TB
1袋(200個)
2.7
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313909
PSM-220273-08TB
1袋(200個)
2.7
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313918
PSM-220273-09TB
1袋(200個)
2.7
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313927
PSM-220273-10TB
1袋(200個)
2.7
20
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313936
PSM-220523-02TA
1袋(320個)
5.2
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313945
PSM-220523-03TA
1袋(320個)
5.2
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313954
PSM-220523-04TB
1袋(200個)
5.2
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313963
PSM-220523-05TB
1袋(200個)
5.2
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313979
PSM-220523-06TB
1袋(200個)
5.2
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313988
PSM-220523-07TB
1袋(200個)
5.2
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57313997
PSM-220523-08TC
1袋(100個)
5.2
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314006
PSM-220523-09TC
1袋(100個)
5.2
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314015
PSM-220523-10TC
1袋(100個)
5.2
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314024
PSM-220673-02TA
1袋(320個)
6.7
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314033
PSM-220673-03TA
1袋(320個)
6.7
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314049
PSM-220673-04TB
1袋(200個)
6.7
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314058
PSM-220673-05TB
1袋(200個)
6.7
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314067
PSM-220673-06TB
1袋(200個)
6.7
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314076
PSM-220673-07TB
1袋(200個)
6.7
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314085
PSM-220673-08TC
1袋(100個)
6.7
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314094
PSM-220673-09TC
1袋(100個)
6.7
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314103
PSM-220673-10TC
1袋(100個)
6.7
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314119
PSM-221073-02TB
1袋(200個)
10.7
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314128
PSM-221073-03TB
1袋(200個)
10.7
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314137
PSM-221073-04TB
1袋(200個)
10.7
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314146
PSM-221073-05TB
1袋(200個)
10.7
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314155
PSM-221073-06TB
1袋(200個)
10.7
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314164
PSM-221073-07TB
1袋(200個)
10.7
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314173
PSM-221073-08TC
1袋(100個)
10.7
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314189
PSM-221073-09TC
1袋(100個)
10.7
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314198
PSM-221073-10TC
1袋(100個)
10.7
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314207
PSM-221573-02TB
1袋(200個)
15.7
4
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314216
PSM-221573-03TB
1袋(200個)
15.7
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314225
PSM-221573-04TB
1袋(200個)
15.7
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314234
PSM-221573-05TB
1袋(200個)
15.7
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314243
PSM-221573-06TB
1袋(200個)
15.7
12
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ