廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
4.3
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
全18種類を絞り込む
ピン数(ピン)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
内容量
1袋(200個)
1袋(320個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57315643
FSS-21043-02TA
1袋(320個)
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315659
FSS-21043-03TA
1袋(320個)
3
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315668
FSS-21043-04TB
1袋(200個)
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315677
FSS-21043-05TB
1袋(200個)
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315686
FSS-21043-06TB
1袋(200個)
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315695
FSS-21043-07TB
1袋(200個)
7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315704
FSS-21043-08TB
1袋(200個)
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315713
FSS-21043-09TB
1袋(200個)
9
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315729
FSS-21043-10TB
1袋(200個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315738
FSS-22043-02TA
1袋(320個)
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315747
FSS-22043-03TA
1袋(320個)
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315756
FSS-22043-04TB
1袋(200個)
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315765
FSS-22043-05TB
1袋(200個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315774
FSS-22043-06TB
1袋(200個)
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315783
FSS-22043-07TB
1袋(200個)
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315799
FSS-22043-08TB
1袋(200個)
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315808
FSS-22043-09TB
1袋(200個)
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315817
FSS-22043-10TB
1袋(200個)
20
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください