ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品

ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:NC寸法H(mm)1.6表面処理コンタクト:Ni下地 金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN耐熱温度(℃)260…120秒以上(半田耐熱性、本体樹脂部)接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))材質(コンタクト)リン青銅(C5191W)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40℃~+125℃
全38種類を絞り込む
ピン数(ピン)
内容量
38種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316088PGS-410163-01TA1袋(320個)1
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316097PGS-410163-02TA1袋(320個)2
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316106PGS-410163-03TB1袋(200個)3
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316115PGS-410163-04TB1袋(200個)4
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316124PGS-410163-05TB1袋(200個)5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316133PGS-410163-06TB1袋(200個)6
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316149PGS-410163-07TB1袋(200個)7
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316158PGS-410163-08TC1袋(100個)8
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316167PGS-410163-09TC1袋(100個)9
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316176PGS-410163-10TC1袋(100個)10
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316185PGS-420163-01TA1袋(320個)2
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316194PGS-420163-02TA1袋(320個)4
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316203PGS-420163-03TB1袋(200個)6
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316219PGS-420163-04TB1袋(200個)8
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316228PGS-420163-05TB1袋(200個)10
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316237PGS-420163-06TB1袋(200個)12
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316246PGS-420163-07TB1袋(200個)14
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316255PGS-420163-08TC1袋(100個)16
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316264PGS-420163-09TC1袋(100個)18
24,880
27,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316273PGS-420163-10TC1袋(100個)20
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316289PGS-410166-02TA1袋(320個)2
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316298PGS-410166-03TB1袋(200個)3
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316307PGS-410166-04TB1袋(200個)4
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316316PGS-410166-05TB1袋(200個)5
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316325PGS-410166-06TB1袋(200個)6
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316334PGS-410166-07TB1袋(200個)7
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316343PGS-410166-08TC1袋(100個)8
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316359PGS-410166-09TC1袋(100個)9
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316368PGS-410166-10TC1袋(100個)10
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316377PGS-420166-02TA1袋(320個)4
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316386PGS-420166-03TB1袋(200個)6
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316395PGS-420166-04TB1袋(200個)8
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316404PGS-420166-05TB1袋(200個)10
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316413PGS-420166-06TB1袋(200個)12
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316429PGS-420166-07TB1袋(200個)14
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316438PGS-420166-08TC1袋(100個)16
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316447PGS-420166-09TC1袋(100個)18
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316456PGS-420166-10TC1袋(100個)20
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする