廣杉計器
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-43(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(3列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6.1mmトレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PBT 4830
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
全27種類を絞り込む
寸法H(mm)
2.5
6
ピン数(ピン)
選択してください
6
9
12
15
18
21
24
27
30
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57319886
PSS-430253-02TB
1袋(200個)
2.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319895
PSS-430253-03TB
1袋(200個)
2.5
9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319904
PSS-430253-04TB
1袋(200個)
2.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319913
PSS-430253-05TB
1袋(200個)
2.5
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319929
PSS-430253-06TB
1袋(200個)
2.5
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319938
PSS-430253-07TB
1袋(200個)
2.5
21
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319947
PSS-430253-08TC
1袋(100個)
2.5
24
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319956
PSS-430253-09TC
1袋(100個)
2.5
27
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319965
PSS-430253-10TC
1袋(100個)
2.5
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319974
PSS-430603-02TB
1袋(200個)
6
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319983
PSS-430603-03TB
1袋(200個)
6
9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57319999
PSS-430603-04TB
1袋(200個)
6
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320008
PSS-430603-05TB
1袋(200個)
6
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320017
PSS-430603-06TB
1袋(200個)
6
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320026
PSS-430603-07TB
1袋(200個)
6
21
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320035
PSS-430603-08TC
1袋(100個)
6
24
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320044
PSS-430603-09TC
1袋(100個)
6
27
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320053
PSS-430603-10TC
1袋(100個)
6
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320069
PSS-430256-02TB
1袋(200個)
2.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320078
PSS-430256-03TB
1袋(200個)
2.5
9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320087
PSS-430256-04TB
1袋(200個)
2.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320096
PSS-430256-05TB
1袋(200個)
2.5
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320105
PSS-430256-06TB
1袋(200個)
2.5
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320114
PSS-430256-07TB
1袋(200個)
2.5
21
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320123
PSS-430256-08TC
1袋(100個)
2.5
24
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320139
PSS-430256-09TC
1袋(100個)
2.5
27
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320148
PSS-430256-10TC
1袋(100個)
2.5
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください