廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
材質(樹脂部)
ナイロン
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320157
PSM-410233-03TA
1袋(320個)
2.3
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320166
PSM-410233-04TB
1袋(200個)
2.3
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320175
PSM-410233-05TB
1袋(200個)
2.3
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320184
PSM-410233-06TB
1袋(200個)
2.3
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320193
PSM-410233-07TB
1袋(200個)
2.3
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320209
PSM-410233-08TC
1袋(100個)
2.3
8
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320218
PSM-410233-09TC
1袋(100個)
2.3
9
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320227
PSM-410233-10TC
1袋(100個)
2.3
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320236
PSM-410333-03TA
1袋(320個)
3.3
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320245
PSM-410333-04TB
1袋(200個)
3.3
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320254
PSM-410333-05TB
1袋(200個)
3.3
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320263
PSM-410333-06TB
1袋(200個)
3.3
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320279
PSM-410333-07TB
1袋(200個)
3.3
7
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320288
PSM-410333-08TC
1袋(100個)
3.3
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320297
PSM-410333-09TC
1袋(100個)
3.3
9
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320306
PSM-410333-10TC
1袋(100個)
3.3
10
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320315
PSM-410533-03TA
1袋(320個)
5.3
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320324
PSM-410533-04TB
1袋(200個)
5.3
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320333
PSM-410533-05TB
1袋(200個)
5.3
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320349
PSM-410533-06TB
1袋(200個)
5.3
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320358
PSM-410533-07TB
1袋(200個)
5.3
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320367
PSM-410533-08TC
1袋(100個)
5.3
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320376
PSM-410533-09TC
1袋(100個)
5.3
9
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320385
PSM-410533-10TC
1袋(100個)
5.3
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320394
PSM-410833-03TA
1袋(320個)
8.3
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320403
PSM-410833-04TB
1袋(200個)
8.3
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320419
PSM-410833-05TB
1袋(200個)
8.3
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320428
PSM-410833-06TB
1袋(200個)
8.3
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320437
PSM-410833-07TB
1袋(200個)
8.3
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320446
PSM-410833-08TC
1袋(100個)
8.3
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320455
PSM-410833-09TC
1袋(100個)
8.3
9
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320464
PSM-410833-10TC
1袋(100個)
8.3
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320473
PSM-411083-03TB
1袋(200個)
10.8
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320489
PSM-411083-04TB
1袋(200個)
10.8
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320498
PSM-411083-05TB
1袋(200個)
10.8
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320507
PSM-411083-06TB
1袋(200個)
10.8
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320516
PSM-411083-07TB
1袋(200個)
10.8
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320525
PSM-411083-08TC
1袋(100個)
10.8
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320534
PSM-411083-09TC
1袋(100個)
10.8
9
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320543
PSM-411083-10TC
1袋(100個)
10.8
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320559
PSM-411583-03TB
1袋(200個)
15.8
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320568
PSM-411583-04TB
1袋(200個)
15.8
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320577
PSM-411583-05TB
1袋(200個)
15.8
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320586
PSM-411583-06TB
1袋(200個)
15.8
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320595
PSM-411583-07TB
1袋(200個)
15.8
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320604
PSM-411583-08TC
1袋(100個)
15.8
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320613
PSM-411583-09TC
1袋(100個)
15.8
9
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320629
PSM-411583-10TC
1袋(100個)
15.8
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320638
PSM-412083-03TC
1袋(100個)
20.8
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320647
PSM-412083-04TC
1袋(100個)
20.8
4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ