廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
2.5
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
材質(樹脂部)
ナイロン
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
全36種類を絞り込む
ピン数(ピン)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(320個)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57322589
PSL-410253-02TA
1袋(320個)
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322598
PSL-410253-03TA
1袋(320個)
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322607
PSL-410253-04TB
1袋(200個)
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322616
PSL-410253-05TB
1袋(200個)
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322625
PSL-410253-06TB
1袋(200個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322634
PSL-410253-07TB
1袋(200個)
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322643
PSL-410253-08TC
1袋(100個)
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322659
PSL-410253-09TC
1袋(100個)
9
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322668
PSL-410253-10TC
1袋(100個)
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322677
PSL-420253-02TB
1袋(200個)
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322686
PSL-420253-03TB
1袋(200個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322695
PSL-420253-04TB
1袋(200個)
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322704
PSL-420253-05TB
1袋(200個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322713
PSL-420253-06TB
1袋(200個)
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322729
PSL-420253-07TB
1袋(200個)
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322738
PSL-420253-08TC
1袋(100個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322747
PSL-420253-09TC
1袋(100個)
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322756
PSL-420253-10TC
1袋(100個)
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322765
PSL-410256-02TA
1袋(320個)
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322774
PSL-410256-03TA
1袋(320個)
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322783
PSL-410256-04TB
1袋(200個)
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322799
PSL-410256-05TB
1袋(200個)
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322808
PSL-410256-06TB
1袋(200個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322817
PSL-410256-07TB
1袋(200個)
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322826
PSL-410256-08TC
1袋(100個)
8
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322835
PSL-410256-09TC
1袋(100個)
9
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322844
PSL-410256-10TC
1袋(100個)
10
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322853
PSL-420256-02TB
1袋(200個)
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322869
PSL-420256-03TB
1袋(200個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322878
PSL-420256-04TB
1袋(200個)
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322887
PSL-420256-05TB
1袋(200個)
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322896
PSL-420256-06TB
1袋(200個)
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322905
PSL-420256-07TB
1袋(200個)
14
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322914
PSL-420256-08TC
1袋(100個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322923
PSL-420256-09TC
1袋(100個)
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322939
PSL-420256-10TC
1袋(100個)
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください