廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
材質(樹脂部)
PBT4830:FSS-41057
ナイロン:FSS-41035,FSS-41085
熱変形温度(℃)
PBT4830:1.82Mpa…208
、ナイロン:1.80MPa…290
材質(コンタクト)
リン青銅:FSS-41035,FSS-41057
黄銅:FSS-41085
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
色
樹脂部:黒
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57322948
FSS-41035-02TA
1袋(320個)
3.5
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322957
FSS-41035-03TA
1袋(320個)
3.5
3
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322966
FSS-41035-04TB
1袋(200個)
3.5
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322975
FSS-41035-05TB
1袋(200個)
3.5
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322984
FSS-41035-06TB
1袋(200個)
3.5
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322993
FSS-41035-07TB
1袋(200個)
3.5
7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323009
FSS-41035-08TC
1袋(100個)
3.5
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323018
FSS-41035-09TC
1袋(100個)
3.5
9
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323027
FSS-41035-10TC
1袋(100個)
3.5
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
57323036
FSS-41057-02TA
1袋(320個)
5.7
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323045
FSS-41057-03TA
1袋(320個)
5.7
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323054
FSS-41057-04TB
1袋(200個)
5.7
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323063
FSS-41057-05TB
1袋(200個)
5.7
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323079
FSS-41057-06TB
1袋(200個)
5.7
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323088
FSS-41057-07TB
1袋(200個)
5.7
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323097
FSS-41057-08TC
1袋(100個)
5.7
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323106
FSS-41057-09TC
1袋(100個)
5.7
9
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323115
FSS-41057-10TC
1袋(100個)
5.7
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323124
FSS-41085-02TA
1袋(320個)
8.5
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323133
FSS-41085-03TA
1袋(320個)
8.5
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323149
FSS-41085-04TB
1袋(200個)
8.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323158
FSS-41085-05TB
1袋(200個)
8.5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323167
FSS-41085-06TB
1袋(200個)
8.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323176
FSS-41085-07TB
1袋(200個)
8.5
7
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323185
FSS-41085-08TC
1袋(100個)
8.5
8
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323194
FSS-41085-09TC
1袋(100個)
8.5
9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323203
FSS-41085-10TC
1袋(100個)
8.5
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください