廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-43(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(3列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
8.5
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
リン青銅、黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
全8種類を絞り込む
ピン数(ピン)
選択してください
9
12
15
18
21
24
27
30
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57323483
FSS-43085-03TB
1袋(200個)
9
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323499
FSS-43085-04TB
1袋(200個)
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323508
FSS-43085-05TB
1袋(200個)
15
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323517
FSS-43085-06TB
1袋(200個)
18
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323526
FSS-43085-07TB
1袋(200個)
21
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323535
FSS-43085-08TC
1袋(100個)
24
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323544
FSS-43085-09TC
1袋(100個)
27
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323553
FSS-43085-10TC
1袋(100個)
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください