ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品

ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
材質(樹脂部)
PBT4830:FSR-41057
ナイロン:FSR-41085
熱変形温度(℃)
PBT4830:1.82Mpa…208
、ナイロン:1.80MPa…290
材質(コンタクト)
リン青銅:FSR-41057,FSR-41085
黄銅:FSR-41085
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105樹脂部:黒燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57323569FSR-41057-02TA1袋(320個)5.72
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323578FSR-41057-03TA1袋(320個)5.73
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323587FSR-41057-04TB1袋(200個)5.74
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323596FSR-41057-05TB1袋(200個)5.75
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323605FSR-41057-06TB1袋(200個)5.76
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
57323614FSR-41057-07TB1袋(200個)5.77
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323623FSR-41057-08TC1袋(100個)5.78
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323639FSR-41057-09TC1袋(100個)5.79
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323648FSR-41057-10TC1袋(100個)5.710
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323657FSR-41085-02TA1袋(320個)8.52
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323666FSR-41085-03TA1袋(320個)8.53
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323675FSR-41085-04TB1袋(200個)8.54
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323684FSR-41085-05TB1袋(200個)8.55
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323693FSR-41085-06TB1袋(200個)8.56
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323709FSR-41085-07TB1袋(200個)8.57
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323718FSR-41085-08TC1袋(100個)8.58
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323727FSR-41085-09TC1袋(100個)8.59
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323736FSR-41085-10TC1袋(100個)8.510
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする