廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
材質(樹脂部)
PBT4830:FSR-42057
ナイロン:FSR-42085
材質(コンタクト)
リン青銅:FSR-42057
黄銅:FSR-42085
熱変形温度(℃)
PBT4830:1.82Mpa…208
、ナイロン:1.80MPa…290
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
全18種類を絞り込む
寸法H(mm)
5.7
8.5
ピン数(ピン)
選択してください
4
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57323745
FSR-42057-02TB
1袋(200個)
5.7
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323754
FSR-42057-03TB
1袋(200個)
5.7
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323763
FSR-42057-04TB
1袋(200個)
5.7
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
72日以内出荷
返品不可
57323779
FSR-42057-05TB
1袋(200個)
5.7
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323788
FSR-42057-06TB
1袋(200個)
5.7
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323797
FSR-42057-07TB
1袋(200個)
5.7
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323806
FSR-42057-08TC
1袋(100個)
5.7
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323815
FSR-42057-09TC
1袋(100個)
5.7
18
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323824
FSR-42057-10TC
1袋(100個)
5.7
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323833
FSR-42085-02TB
1袋(200個)
8.5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323849
FSR-42085-03TB
1袋(200個)
8.5
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323858
FSR-42085-04TB
1袋(200個)
8.5
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323867
FSR-42085-05TB
1袋(200個)
8.5
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323876
FSR-42085-06TB
1袋(200個)
8.5
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323885
FSR-42085-07TB
1袋(200個)
8.5
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323894
FSR-42085-08TC
1袋(100個)
8.5
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323903
FSR-42085-09TC
1袋(100個)
8.5
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323919
FSR-42085-10TC
1袋(100個)
8.5
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください