廣杉計器
段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
耐電圧
600VAC 1分間
表面処理
コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)
30 MAX
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.82MPa…200
UL規格
UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全100種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
2.00
4
5
6
8
10
12
14
15
20
ピン数(ピン)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(320個)
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324804
MTS-2002-01TA
1袋(320個)
2.00
1
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324813
MTS-2002-02TA
1袋(320個)
2.00
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324829
MTS-2002-03TA
1袋(320個)
2.00
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324838
MTS-2002-04TB
1袋(200個)
2.00
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324847
MTS-2002-05TB
1袋(200個)
2.00
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324856
MTS-2002-06TB
1袋(200個)
2.00
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324865
MTS-2002-07TB
1袋(200個)
2.00
7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324874
MTS-2002-08TC
1袋(100個)
2.00
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324883
MTS-2002-09TC
1袋(100個)
2.00
9
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324899
MTS-2002-10TC
1袋(100個)
2.00
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324908
MTS-2004-01TA
1袋(320個)
4
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324917
MTS-2004-02TA
1袋(320個)
4
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324926
MTS-2004-03TA
1袋(320個)
4
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324935
MTS-2004-04TB
1袋(200個)
4
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324944
MTS-2004-05TB
1袋(200個)
4
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324953
MTS-2004-06TB
1袋(200個)
4
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324969
MTS-2004-07TB
1袋(200個)
4
7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324978
MTS-2004-08TC
1袋(100個)
4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324987
MTS-2004-09TC
1袋(100個)
4
9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324996
MTS-2004-10TC
1袋(100個)
4
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325005
MTS-2005-01TA
1袋(320個)
5
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325014
MTS-2005-02TA
1袋(320個)
5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325023
MTS-2005-03TA
1袋(320個)
5
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325039
MTS-2005-04TB
1袋(200個)
5
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325048
MTS-2005-05TB
1袋(200個)
5
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325057
MTS-2005-06TB
1袋(200個)
5
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325066
MTS-2005-07TB
1袋(200個)
5
7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325075
MTS-2005-08TC
1袋(100個)
5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325084
MTS-2005-09TC
1袋(100個)
5
9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325093
MTS-2005-10TC
1袋(100個)
5
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325109
MTS-2006-01TA
1袋(320個)
6
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325118
MTS-2006-02TA
1袋(320個)
6
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325127
MTS-2006-03TA
1袋(320個)
6
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325136
MTS-2006-04TB
1袋(200個)
6
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325145
MTS-2006-05TB
1袋(200個)
6
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325154
MTS-2006-06TB
1袋(200個)
6
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325163
MTS-2006-07TB
1袋(200個)
6
7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325179
MTS-2006-08TC
1袋(100個)
6
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325188
MTS-2006-09TC
1袋(100個)
6
9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325197
MTS-2006-10TC
1袋(100個)
6
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325206
MTS-2008-01TB
1袋(200個)
8
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325215
MTS-2008-02TB
1袋(200個)
8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325224
MTS-2008-03TB
1袋(200個)
8
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325233
MTS-2008-04TB
1袋(200個)
8
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325249
MTS-2008-05TB
1袋(200個)
8
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325258
MTS-2008-06TB
1袋(200個)
8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325267
MTS-2008-07TB
1袋(200個)
8
7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325276
MTS-2008-08TC
1袋(100個)
8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325285
MTS-2008-09TC
1袋(100個)
8
9
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325294
MTS-2008-10TC
1袋(100個)
8
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ