段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品

段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3耐電圧800VAC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX使用温度範囲(℃)-40~+85材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
全90種類を絞り込む
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57327708MTW-2502-01TA1袋(320個)2.542
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327717MTW-2502-02TA1袋(320個)2.544
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327726MTW-2502-03TA1袋(320個)2.546
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327735MTW-2502-04TB1袋(200個)2.548
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327744MTW-2502-05TB1袋(200個)2.5410
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327753MTW-2502-06TB1袋(200個)2.5412
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327769MTW-2502-07TB1袋(200個)2.5414
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327778MTW-2502-08TC1袋(100個)2.5416
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327787MTW-2502-09TC1袋(100個)2.5418
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327796MTW-2502-10TC1袋(100個)2.5420
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327805MTW-2505-01TA1袋(320個)5.082
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327814MTW-2505-02TA1袋(320個)5.084
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327823MTW-2505-03TA1袋(320個)5.086
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327839MTW-2505-04TB1袋(200個)5.088
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327848MTW-2505-05TB1袋(200個)5.0810
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327857MTW-2505-06TB1袋(200個)5.0812
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327866MTW-2505-07TB1袋(200個)5.0814
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327875MTW-2505-08TC1袋(100個)5.0816
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327884MTW-2505-09TC1袋(100個)5.0818
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327893MTW-2505-10TC1袋(100個)5.0820
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327909MTW-2506-01TA1袋(320個)62
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327918MTW-2506-02TA1袋(320個)64
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327927MTW-2506-03TA1袋(320個)66
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327936MTW-2506-04TB1袋(200個)68
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327945MTW-2506-05TB1袋(200個)610
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327954MTW-2506-06TB1袋(200個)612
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327963MTW-2506-07TB1袋(200個)614
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327979MTW-2506-08TC1袋(100個)616
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327988MTW-2506-09TC1袋(100個)618
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327997MTW-2506-10TC1袋(100個)620
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328006MTW-2508-01TB1袋(200個)82
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328015MTW-2508-02TB1袋(200個)84
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328024MTW-2508-03TB1袋(200個)86
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328033MTW-2508-04TB1袋(200個)88
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328049MTW-2508-05TB1袋(200個)810
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328058MTW-2508-06TB1袋(200個)812
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328067MTW-2508-07TB1袋(200個)814
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328076MTW-2508-08TC1袋(100個)816
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328085MTW-2508-09TC1袋(100個)818
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328094MTW-2508-10TC1袋(100個)820
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328103MTW-2510-01TB1袋(200個)102
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328119MTW-2510-02TB1袋(200個)104
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328128MTW-2510-03TB1袋(200個)106
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328137MTW-2510-04TB1袋(200個)108
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328146MTW-2510-05TB1袋(200個)1010
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328155MTW-2510-06TB1袋(200個)1012
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328164MTW-2510-07TB1袋(200個)1014
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328173MTW-2510-08TC1袋(100個)1016
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328189MTW-2510-09TC1袋(100個)1018
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328198MTW-2510-10TC1袋(100個)1020
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする