ASX8200PNP-1TT-C 内蔵SSD XPG SX8200 Pro [M.2 /1TB]

ASX8200PNP-1TT-C 内蔵SSD XPG SX8200 Pro [M.2 /1TB] ADATA

卓越したスピードの世界へ XPG SX8200 Pro NVMe PCIe Gen3×4 M.2 2280 SSD 1TB ヒートシンク付

仕様フォームファクタ:M.2 2280、NAND フラッシュ:3D TLC 、コントローラ:SMI、インターフェイス:PCIe Gen3x4、性能( 最大 ):読み取り3500MB/秒、書き込み3000MB/秒、最大4Kランダム読み取り/書き込みIOPS…最大390K/380K 容量(TB)1 記憶容量(TB)最大:1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57394646 ASX8200PNP1TTC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする