T3DP-T3DU3IS-AKTJ 外付けSSD [据え置き型]

T3DP-T3DU3IS-AKTJ 外付けSSD [据え置き型] AKITIO

外付け Thunderbolt 3 & USB 3.1 Gen 1 ストレージソリューション

仕様
対応機種:Thunderbolt 3 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0ポートを搭載した機種 Windowsパソコン
対応OS:Windows 10/8.1/8/7 (64/32ビット版)
インターフェイス:Thunderbolt 3 (USB-C) ポート×2、USB 3.1 Gen 1 (Type-B) ×1(USB 2.0対応)、DisplayPort 1.1×2
電源:ACアダプタ (インプット: AC 100-240V、アウトプット: DC +12V/7.5A)
対応ストレージ:2.5”または3.5” SATA-III(ドライブごとの容量80GB~8TB)
RAIDモード:Non-RAID、SPAN、RAID0 striping、RAID 1 mirroring
最大転送スピード:Thunderbolt3:40Gbps、USB3.1:5Gbps、DisplayPort:最大解像度4K(60Hz)
外形寸法:約 238(W) × 143(D) × 94(H) mm
本体材質:ヒートシング付きアルミ合金
使用温度範囲(℃):5~35℃ ※保存温度:-20℃~60℃
使用湿度範囲(%):5~95% (結露なきこと)
認証:VCCI、CE、FCC、Thunderbolt
添付品:Thunderbolt 3 USB-C cable、USB3.1 Gen 1 (Type-A to Type-B) ケーブル、ACアダプタ、セットアップマニュアルガイド
付属品Thunderbolt 3 USB-C cable、USB 3.1 Gen 1(Type-A to Type-B)ケーブル、ACアダプタ、セットアップマニュアルガイド、電源コード※本商品には添付の電源コードをご使用ください(それ以外は使用しないでください)。また、添付の電源コードは本商品以外には使用しないでください。 本体質量(g)1600 対応OSWindows 10/8.1/8/7(64/32ビット版) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×143×94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57394935 T3DPT3DU3ISAKTJ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする