MicroATX/Mini ITX対応 PCケース P5 P5
圧倒的な静音性を実現したMicro ATX対応コンパクトPCケース
仕様電源付属の有無:無し
付属品1×アクセサリーボックス 1×クイックスタートガイド
本体質量(kg)約6.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×475×395
入力端子前面:2×USB 3.0 1×Audio in/out
拡張スロット数4スロット
ベイ数2.5インチ:4+2(3.5インチと併用)
内容量1個
PCケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07