NASサーバー(NASケース)[4ベイ・HDD別売] AS-304T

NASサーバー(NASケース)[4ベイ・HDD別売] AS-304T ASUSTOR

パワーユーザー向のパフォーマンスNASケース/4ベイモデル

仕様【ストレージ管理】予備のディスクで複数のボリュームをサポート 、ボリュームタイプ:Single disk、JBOD、RAID 0、1、5、6、10 、オンラインRAIDレベル以降のサポート 、オンラインRAID容量拡張のサポート 、オンラインRAID容量拡張のサポート、 【アクセスコントロール】最大ユーザー数:4096 、最大グループ数:512 、最大共有フォルダ数:512 、最大並列接続数:512 、Windowsアクティブディレクトリのサポート 付属品AS-304T 装置×1、インストールCD×1、AC電源コード×1、RJ-45 LANケーブル(Cat 5e)×1、平頭ねじ (3.5インチHDD用)×16、平頭ねじ (2.5インチHDD用)×16 ブラック タイプ(外付)NASケース 消費電力(W)Operation:36.7、Disk Hibernation:23.6、Sleep Mode:0.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185.5×170×230 対応OS【サポートされるOS】Windows XP、Vista、7、8、Server 2003、Server 2008、Server 2012 、Mac:Mac OS X 10.6 以降 、その他:UNIX、Linux、BSD 本体質量(kg)3.4 対応HDD:2.5/3.5インチ SATA II/ III or SSD インターフェース出力:HDMI(1.4a)×1、拡張:USB 3.0×2、USB 2.0×2 、ネットワーク:Gigabit Ethernet×1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57396509 AS304T
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする