増設メモリ ブラック CMW16GX4M2C3200C16 [DIMM DDR4 /8GB /2枚]

増設メモリ ブラック CMW16GX4M2C3200C16 [DIMM DDR4 /8GB /2枚] CORSAIR

CMW16GX4M2C3200C16は、PC4-25600 (DDR4 3200MHz)規格のデスクトップ用288Pin、
16GB(8GB×2) 3200MHz DDR4 RGB DRAMです。
10個のRGBに個別のアドレス機能を備えた、ダイナミックマルチゾーンRGBライティングを搭載
CORSAIR iCUEによりダイナミックなRGBイルミネーション制御のほか、互換性のあるCORSAIR
ハードウェアを一括管理して同調ライティングを実現。

仕様規格:PC4-25600 (DDR4 3200MHz)、種類:288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM、容量:16GB(8GB×2)、転送クロック:3200MHz、レイテンシ:16-18-18-36、定格電圧:1.35V、XMP:Intel XMP 2.0、JEDEC:JEDEC準拠、ヒートシンク:Anodized Aluminum、本体サイズ:138.3mm x 7.5mm x 51mm (L x W x H)、本体重量:約124g 規格DDR4 枚数2枚 機能ECC機能:非対応 容量(GB)8/枚 メモリ規格DIMM DDR4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57396983 CMW16GX4M2C3200C16
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする