80PLUS GOLD認証取得 850W静音電源ユニットWindows 10 モダンスタンバイに対応工業用グレードの105℃電解コンデンサを採用自動回転数制御対応の135mmライフルベアリングファンファンレスオペレーションに対応したZero RPM Fan Modeケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用アクティブPFC&ユニバーサル入力に対応高レベルの安全性を実現した各種保護回路安心の長期10年間保証