ED-R19U2 PCスピーカー [USB電源 /2.0ch]
Edifier社製PC用USBスピーカー
仕様
ウーファー(有・無):無
スピーカーユニット:直径70mm、防磁型、4Ω
実用最大出力:2W×2
再生周波数帯域:150Hz~20kHz
S/N比:≧80dBA
端子:入力端子:USB/3.5mmステレオミニジャック/ヘッドフォン端子:3.5mmステレオミニジャック
電源:USB給電
サイズ:外形寸法(W)85x(D)105x(H)175mm(1台の寸法※1セット2台)質量:約1260gケーブル長さ:スピーカー接続用ケーブル:約2.3m/3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.6m/USBケーブル:約1.3m
同梱物:スピーカー本体/3.5mmステレオミニプラグケーブル/ユーザーズガイド/保証書
保証期間:1年
付属品スピーカー本体、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ユーザーズガイド/保証書
本体質量(g)約1260
チャンネル数2.0ch
周波数特性150Hz~20kHz
最大出力2W×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×105×175
入力端子USB/3.5mmステレオミニジャック
内容量1個
スピーカーユニット:直径70mm、防磁型、4Ω
実用最大出力:2W×2
再生周波数帯域:150Hz~20kHz
S/N比:≧80dBA
端子:入力端子:USB/3.5mmステレオミニジャック/ヘッドフォン端子:3.5mmステレオミニジャック
電源:USB給電
サイズ:外形寸法(W)85x(D)105x(H)175mm(1台の寸法※1セット2台)質量:約1260gケーブル長さ:スピーカー接続用ケーブル:約2.3m/3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.6m/USBケーブル:約1.3m
同梱物:スピーカー本体/3.5mmステレオミニプラグケーブル/ユーザーズガイド/保証書
保証期間:1年
オーディオ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07