GROOVY
MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)~USB Aタイプ(オス)15cm ブラック
ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ブラックタイプ
卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適!
もしもの時の予備に!
色
ブラック
質量(g)
9
コネクタ形状
Type-Aオス - Micro Type-Bオス
ケーブル長(cm)
15
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57399643
GMUH007
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください