GROOVY
USB-A ⇔ USB microB 3.0ケーブル ブルー 1m
USB3.0対応のマイクロケーブルです。
USB( A typeオス ) - USB( MicroB typeオス )ブラックになります。
色
ブルー
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-Aオス - Micro Type-Bオス
ケーブル長(cm)
100
USBタイプ
USB3.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57399729
GNUS3010MB
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください